Delta Light - SPY 39 TUBE SBL - 241440070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
matériau - plastique
diamètre - 38 mm
hauteur/profondeur - 69 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823963971
Réf. Sonepar
00104009601
Réf. Fournisseur
241440070
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
plastique
diamètre:
38 mm
hauteur/profondeur:
69 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


