Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SPY 52 TUBE GC - 198100100GC

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SPY 52 TUBE GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - plastique

  • couleur - or

  • diamètre - 49 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823482748

Réf. Sonepar

00104348274

Réf. Fournisseur

198100100GC

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

plastique

couleur:

or

diamètre:

49 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SPY 52 TUBE GC

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light