Non retournable

Delta Light - SPY 66 TUBE GC - 246110100GC

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SPY 66 TUBE GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - autre

  • couleur - or

  • diamètre - 63 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823495748

Réf. Sonepar

00104349574

Réf. Fournisseur

246110100GC

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

autre

couleur:

or

diamètre:

63 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SPY 66 TUBE GC

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light