Delta Light - SPY 66 TUBE W - 246110100W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
matériau - autre
couleur - blanc
diamètre - 63 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823495755
Réf. Sonepar
00104349575
Réf. Fournisseur
246110100W
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
autre
couleur:
blanc
diamètre:
63 mm
hauteur/profondeur:
30 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


