Delta Light - SPY 90 REFLECTOR 18° - 198100200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
matériau - plastique
diamètre - 55 mm
hauteur/profondeur - 26 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823484209
Réf. Sonepar
00104348420
Réf. Fournisseur
198100200
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
plastique
diamètre:
55 mm
hauteur/profondeur:
26 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


