Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SPY 90 REFLECTOR 30° - 198100210

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SPY 90 REFLECTOR 30°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - plastique

  • diamètre - 55 mm

  • hauteur/profondeur - 26 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823484339

Réf. Sonepar

00104348433

Réf. Fournisseur

198100210

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

plastique

diamètre:

55 mm

hauteur/profondeur:

26 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SPY 90 REFLECTOR 30°

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light