Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SPY 90 REFLECTOR 45° - 198100220

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SPY 90 REFLECTOR 45°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - plastique

  • diamètre - 55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823484377

Réf. Sonepar

00104348437

Réf. Fournisseur

198100220

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

plastique

diamètre:

55 mm

hauteur/profondeur:

26 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SPY 90 REFLECTOR 45°

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light