Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SPY 90 TUBE FBR - 198100170FBR

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SPY 90 TUBE FBR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - autre

  • couleur - bronze

  • diamètre - 86 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823483585

Réf. Sonepar

00104348358

Réf. Fournisseur

198100170FBR

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

autre

couleur:

bronze

diamètre:

86 mm

hauteur/profondeur:

28 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SPY 90 TUBE FBR

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light