Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SPY TUBE B - 4140100B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SPY TUBE B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823164910

Réf. Sonepar

00104316491

Réf. Fournisseur

4140100B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

plastique

couleur:

noir

diamètre:

60 mm

hauteur/profondeur:

53 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

réflecteur perforé:

Non

SPY TUBE B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light