Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SPYCO 70 HONEYCOMB B - 199220010B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SPYCO 70 HONEYCOMB B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • diamètre - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156091945

Réf. Sonepar

00104609194

Réf. Fournisseur

199220010B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

aluminium

couleur:

noir

diamètre:

50 mm

largeur:

5 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

finition de la grille/du réflecteur:

mat

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

SPYCO 70 HONEYCOMB B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light