Delta Light - STIEVIE 75 930 PGR - 201119300PGR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
hauteur/profondeur - 752 mm
couleur du boîtier/corps - vert
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5401156186054
Réf. Sonepar
00104008380
Réf. Fournisseur
201119300PGR
Marque
Delta Light
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
hauteur/profondeur:
752 mm
couleur du boîtier/corps:
vert
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
84 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...3000 K
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
courant nominal:
291...291 mA
appareillage fourni:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
12 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
30 mm
longueur:
30 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


