Delta Light - STRIPER 927 N - 203119200N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
hauteur/profondeur - 168 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5401156188577
Réf. Sonepar
00104008400
Réf. Fournisseur
203119200N
Marque
Delta Light
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
hauteur/profondeur:
168 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
221 lm
puissance du système:
2 W
température de couleur:
2700...2700 K
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
120...240 V
courant nominal:
8...8 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille focale
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
2...2 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
110 lm/W
angle de faisceau:
autre
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
62 mm
longueur:
128 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


