Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SUPER-OH! XS 25 DIM8 B - 308210283ED8B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SUPER-OH! XS 25 DIM8 B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1470 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823213496

Réf. Sonepar

00104006725

Réf. Fournisseur

308210283ED8B

Marque

Delta Light

flux lumineux utile:

1470 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

50 mm

diamètre externe:

250 mm

SUPER-OH! XS 25 DIM8 B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light