Delta Light - SUPER-OH! XS 39 DIM8 W - 308210383ED8W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2940 lm
puissance du système - 29 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823213526
Réf. Sonepar
00104006728
Réf. Fournisseur
308210383ED8W
Marque
Delta Light
flux lumineux utile:
2940 lm
puissance du système:
29 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
50 mm
diamètre externe:
390 mm
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


