Delta Light - SUPERDOME RECESSED KIT - 321961036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - autre
largeur - 1210 mm
longueur - 1210 mm
hauteur - 56 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823181351
Réf. Sonepar
00104318135
Réf. Fournisseur
321961036
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
autre
largeur:
1210 mm
longueur:
1210 mm
hauteur:
56 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


