Non retournable

Delta Light - SUPERNOVA 125 RECESSED KIT - 274941310

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SUPERNOVA 125 RECESSED KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • hauteur - 115 mm

  • diamètre - 1325 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823103544

Réf. Sonepar

00104310354

Réf. Fournisseur

274941310

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

hauteur:

115 mm

diamètre:

1325 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SUPERNOVA 125 RECESSED KIT

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light