Delta Light - SUPERNOVA 65 RECESSED KIT - 274940710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
hauteur - 115 mm
diamètre - 725 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823109188
Réf. Sonepar
00104310918
Réf. Fournisseur
274940710
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
hauteur:
115 mm
diamètre:
725 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
SUPERNOVA 65 RECESSED KIT


