Non retournable

Delta Light - SUSPENSION + CONNECTION ST B - 152250350B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SUSPENSION + CONNECTION ST B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • hauteur - 33 mm

  • diamètre - 56 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823457432

Réf. Sonepar

00104345743

Réf. Fournisseur

152250350B

Marque

Delta Light

matériau:

plastique

couleur:

noir

hauteur:

33 mm

diamètre:

56 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SUSPENSION + CONNECTION ST B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light