Non retournable

Delta Light - SUSPENSION SET 18 DIM1 3m - 3281843ED1

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SUSPENSION SET 18 DIM1 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • longueur - 3000 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823127243

Réf. Sonepar

00104312724

Réf. Fournisseur

3281843ED1

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

longueur:

3000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light