Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SUSPENSION SET 25 DIM 3m - 3282543ED

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SUSPENSION SET 25 DIM 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - autre

  • longueur - 3000 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823277559

Réf. Sonepar

00104006874

Réf. Fournisseur

3282543ED

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

autre

longueur:

3000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SUSPENSION SET 25 DIM 3m

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light