Non retournable

Delta Light - SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m W - 152250280W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • longueur - 3000 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823351105

Réf. Sonepar

00104335110

Réf. Fournisseur

152250280W

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

autre

couleur:

blanc

longueur:

3000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light