Delta Light - SUSPENSION SET 29 5x0,75 3m W - 152250290W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - autre
couleur - blanc
longueur - 3000 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823351129
Réf. Sonepar
00104335112
Réf. Fournisseur
152250290W
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
autre
couleur:
blanc
longueur:
3000 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


