Non retournable

Delta Light - SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m W - 152250320W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • longueur - 1600 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823351181

Réf. Sonepar

00104335118

Réf. Fournisseur

152250320W

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

autre

couleur:

blanc

longueur:

1600 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light