Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SUSPENSION ST B - 152250340B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SUSPENSION ST B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • hauteur - 56 mm

  • diamètre - 33 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823456725

Réf. Sonepar

00104345672

Réf. Fournisseur

152250340B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

plastique

couleur:

noir

hauteur:

56 mm

diamètre:

33 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SUSPENSION ST B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light