Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. - 3281001

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 150 mm

  • hauteur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823152450

Réf. Sonepar

00104315245

Réf. Fournisseur

3281001

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

largeur:

100 mm

longueur:

150 mm

hauteur:

75 mm

diamètre:

25 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light