Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - TGL-LEDLINE - END CAP SET B - 425030301B

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • largeur - 7 mm

  • longueur - 2 mm

  • hauteur - 18 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823282201

Réf. Sonepar

00104008042

Réf. Fournisseur

425030301B

Marque

Delta Light

couleur:

noir

largeur:

7 mm

longueur:

2 mm

hauteur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

TGL-LEDLINE - END CAP SET B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light