Delta Light - TGL-ON - CURRENT SUPPLY 2 x 0,50mm² 1,6m - 4259751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.75 mm²
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823282423
Réf. Sonepar
00104008061
Réf. Fournisseur
4259751
Marque
Delta Light
section nominale:
0.75 mm²
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
TGL-ON - CURRENT SUPPLY 2 x 0,50mm² 1,6m
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


