Delta Light - TGL-ON - END CAP SET B - 425040301B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 10 mm
longueur - 7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823282249
Réf. Sonepar
00104008046
Réf. Fournisseur
425040301B
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
10 mm
longueur:
7 mm
hauteur:
22 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


