Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - TGL-ON - FIXATION SET - 425040611

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - TGL-ON - FIXATION SET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 7 mm

  • longueur - 25 mm

  • hauteur - 7 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823282294

Réf. Sonepar

00104008049

Réf. Fournisseur

425040611

Marque

Delta Light

matériau:

autre

largeur:

7 mm

longueur:

25 mm

hauteur:

7 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

TGL-ON - FIXATION SET

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light