Delta Light - TGL-ST - END CAP SET B - 425050301B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
couleur - noir
largeur - 13 mm
longueur - 2 mm
hauteur - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823282324
Réf. Sonepar
00104008052
Réf. Fournisseur
425050301B
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
couleur:
noir
largeur:
13 mm
longueur:
2 mm
hauteur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


