Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - TGL-TR - END CAP SET B - 425010301B

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • couleur - noir

  • largeur - 24 mm

  • longueur - 2 mm

  • hauteur - 23 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823282119

Réf. Sonepar

00104008035

Réf. Fournisseur

425010301B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

couleur:

noir

largeur:

24 mm

longueur:

2 mm

hauteur:

23 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

TGL-TR - END CAP SET B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light