Delta Light - TGL-TR - PROFILE B - 425010000B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP20
matériau - aluminium
avec câblage - Non
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5414823282102
Réf. Sonepar
00104008034
Réf. Fournisseur
425010000B
Marque
Delta Light
longueur:
1000 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
aluminium
avec câblage:
Non
coupleur électromécanique intégré:
Non
modèle:
autre
distance variable des supports d'appareils:
Non
section transversale des conducteurs de câblage:
0.75 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
largeur:
73 mm
hauteur:
23 mm
classe de protection:
III
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


