Non retournable

Delta Light - TOUPE SHADE S B - 287000010B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - TOUPE SHADE S B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • diamètre - 204 mm

  • hauteur/profondeur - 140 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823639524

Réf. Sonepar

00104363952

Réf. Fournisseur

287000010B

Marque

Delta Light

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

aluminium

couleur:

noir

diamètre:

204 mm

hauteur/profondeur:

140 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

TOUPE SHADE S B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light