Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - TRACK 1F ON 2m W - 276000020W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - TRACK 1F ON 2m W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 110...240 V

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage en saillie - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823444708

Réf. Sonepar

00104344470

Réf. Fournisseur

276000020W

Marque

Delta Light

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

110...240 V

couleur:

blanc

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

I

forme:

autre

matériau:

aluminium

largeur:

30 mm

hauteur:

20 mm

TRACK 1F ON 2m W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light