Delta Light - TRACK 1F ON 3m B - 276000030B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 110...240 V
couleur - noir
adapté à un montage en saillie - Oui
adapté pour le montage suspendu - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823444494
Réf. Sonepar
00104344449
Réf. Fournisseur
276000030B
Marque
Delta Light
longueur:
3000 mm
tension nominale (Un):
110...240 V
couleur:
noir
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
I
forme:
autre
matériau:
aluminium
largeur:
30 mm
hauteur:
20 mm
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


