Non retournable

Delta Light - TRACK 1F ON CORNER 90° IN B - 276000340B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - TRACK 1F ON CORNER 90° IN B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823444333

Réf. Sonepar

00104344433

Réf. Fournisseur

276000340B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

nombre de conducteurs:

2

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

TRACK 1F ON CORNER 90° IN B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light