Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - TRACK 1F ON CORNER 90° IN W - 276000340W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - TRACK 1F ON CORNER 90° IN W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823444395

Réf. Sonepar

00104344439

Réf. Fournisseur

276000340W

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

nombre de conducteurs:

2

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

TRACK 1F ON CORNER 90° IN W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light