Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - TRACK 1F ON END CAP W - 276000410W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - TRACK 1F ON END CAP W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 4 mm

  • couleur - blanc

  • adapté pour le montage suspendu - Non

  • matériau - autre

  • largeur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823444296

Réf. Sonepar

00104344429

Réf. Fournisseur

276000410W

Marque

Delta Light

longueur:

4 mm

couleur:

blanc

adapté pour le montage suspendu:

Non

matériau:

autre

largeur:

30 mm

hauteur:

20 mm

TRACK 1F ON END CAP W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light