Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Delta Light - TRACK 3F DIM CORNER 180° W - 2001221W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - TRACK 3F DIM CORNER 180° W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 114 mm

  • tension nominale (Un) - 110...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 3600 W

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823237966

Réf. Sonepar

00104004372

Réf. Fournisseur

2001221W

Marque

Delta Light

longueur:

114 mm

tension nominale (Un):

110...240 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

3600 W

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

autre

matériau:

autre

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

27 mm

hauteur:

34 mm

largeur d'encastrement:

114 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

27 mm

TRACK 3F DIM CORNER 180° W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light