Delta Light - TRACK 3F DIM END SUPPLY 11 B - 2001211B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - TRACK 3F DIM END SUPPLY 11 B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 95 mm

  • tension nominale (Un) - 110...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 3600 W

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823237850

Réf. Sonepar

00104004364

Réf. Fournisseur

2001211B

Marque

Delta Light

longueur:

95 mm

tension nominale (Un):

110...240 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

3600 W

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

autre

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

38 mm

largeur d'encastrement:

95 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

32 mm

TRACK 3F DIM END SUPPLY 11 B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light