Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - TRACK 3F DIM H CORNER 90° IN W - 2001434W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - TRACK 3F DIM H CORNER 90° IN W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 90 mm

  • tension nominale (Un) - 110...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 3600 W

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823238314

Réf. Sonepar

00104004420

Réf. Fournisseur

2001434W

Marque

Delta Light

longueur:

90 mm

tension nominale (Un):

110...240 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

3600 W

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

autre

matériau:

autre

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

83 mm

TRACK 3F DIM H CORNER 90° IN W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light