Delta Light - TRACK 3F DIM H END CAP W - 2001441W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3 mm
couleur - blanc
adapté pour le montage suspendu - Oui
forme - rectangulaire
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823238352
Réf. Sonepar
00104004426
Réf. Fournisseur
2001441W
Marque
Delta Light
longueur:
3 mm
couleur:
blanc
adapté pour le montage suspendu:
Oui
forme:
rectangulaire
matériau:
autre
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
32 mm
hauteur:
83 mm
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


