Delta Light - TRACK 3F DIM H END SUPPLY 11 W - 2001411W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 95 mm
tension nominale (Un) - 110...240 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3600 W
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823238222
Réf. Sonepar
00104004411
Réf. Fournisseur
2001411W
Marque
Delta Light
longueur:
95 mm
tension nominale (Un):
110...240 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3600 W
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
autre
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
32 mm
hauteur:
83 mm
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


