Delta Light - TRACK 3F DIM H SUSPENSION 3,0m - 2001413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - autre
couleur - aluminium
longueur - 3000 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823238253
Réf. Sonepar
00104004414
Réf. Fournisseur
2001413
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
autre
couleur:
aluminium
longueur:
3000 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


