Delta Light - TRACK 3F DIM IN 3m W - 20013430W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 110...240 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3600 W
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823237768
Réf. Sonepar
00104004406
Réf. Fournisseur
20013430W
Marque
Delta Light
longueur:
3000 mm
tension nominale (Un):
110...240 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3600 W
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Oui
forme:
autre
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
52 mm
hauteur:
38 mm
largeur d'encastrement:
40 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
70 mm
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


