Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - TRACK 3F DIM IN END CAP B - 2001341B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - TRACK 3F DIM IN END CAP B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1 mm

  • couleur - noir

  • adapté pour le montage suspendu - Non

  • forme - rectangulaire

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823238185

Réf. Sonepar

00104004401

Réf. Fournisseur

2001341B

Marque

Delta Light

longueur:

1 mm

couleur:

noir

adapté pour le montage suspendu:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

autre

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

52 mm

hauteur:

38 mm

TRACK 3F DIM IN END CAP B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light