Delta Light - TRACK 3F DIM IN RECESSED COVER CORNER 90° B - 2001312B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 100 mm
longueur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823238130
Réf. Sonepar
00104004394
Réf. Fournisseur
2001312B
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
100 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
34 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


