Non retournable

Delta Light - TRACK 3F DIM IN RECESSED COVER END SUPPLY B - 2001311B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - TRACK 3F DIM IN RECESSED COVER END SUPPLY B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 52 mm

  • longueur - 95 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823238116

Réf. Sonepar

00104004392

Réf. Fournisseur

2001311B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

autre

couleur:

noir

largeur:

52 mm

longueur:

95 mm

hauteur:

34 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

TRACK 3F DIM IN RECESSED COVER END SUPPLY B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light