Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - TRACK 3F DIM ON 1m B - 20012410B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - TRACK 3F DIM ON 1m B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1000 mm

  • tension nominale (Un) - 110...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 3600 W

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823237577

Réf. Sonepar

00104004379

Réf. Fournisseur

20012410B

Marque

Delta Light

longueur:

1000 mm

tension nominale (Un):

110...240 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

3600 W

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

autre

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

38 mm

largeur d'encastrement:

1000 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

32 mm

TRACK 3F DIM ON 1m B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light