Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - TRACK 3F DIM ON DIRECT FIXATION ANO - 2001202ANO

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - TRACK 3F DIM ON DIRECT FIXATION ANO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - autre

  • couleur - aluminium

  • largeur - 27 mm

  • longueur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823237836

Réf. Sonepar

00104004363

Réf. Fournisseur

2001202ANO

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

autre

couleur:

aluminium

largeur:

27 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

14 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

TRACK 3F DIM ON DIRECT FIXATION ANO

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light